ASS .GIRAVITI 982VF

3 Set di cacciaviti a C 10-PCs 2163 TX-010

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2163 TX-010
Rubix:160000000882172
Produttore:1482335
EAN:4010886812396
ASS .GIRAVITI 982VF

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi10
Improntaprofilo torx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASS .GIRAVITI 982VF


Serie di giraviti 3C, 10 pz., TORX T7-T40 Composizione standard in confezione ecologica di cartone Per viti con impronta TX interna Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso740 g
Numero di elementi10
Improntaprofilo torx
Codice doganale82054000
105,60 IVA esclusa
/ Unità
128,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione