PROT SD SET 6PCE STD ATP.J6PB

Set di cacciaviti FACOM Protwist

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATP.J6PB
Rubix:999220127016527
EAN:3662424096372
PROT SD SET 6PCE STD ATP.J6PB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi6
Improntapiatto

Dettagli del prodotto : PROT SD SET 6PCE STD ATP.J6PB


ATP.J6PB - SET DI CURSORI PROTWIST® - SLOTTED AN PHILLIPS®
- Processo di tempra in linea - +100% di durata della punta e +100% di resistenza della barra.
- Materiale dell'impugnatura - più morbido per un maggiore comfort e comunque resistente agli agenti chimici.
- Trattamento "tri-coating" della lama (zinco-nichel-cromo) - 4 volte la resistenza alla corrosione.
- Impugnatura a "canale" - +10% di coppia.
- Marcatura laser - per una marcatura praticamente permanente.
- Lavorazione CNC delle punte - migliora l'avvitamento aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura
Contiene;
AT3.5x75 - Cacciavite a taglio da 3,5 mm x 75 mm
AT4x100 - Cacciavite a taglio da 4 mm x 100 mm
AT5.5x150 - Cacciavite a taglio da 5,5 mm x 150 mm
AT6.5x150 - Cacciavite a taglio da 6,5 mm x 150 mm
ATP1x100 - Cacciavite Phillips® PH1 x 100 mm
ATP2x125 - Cacciavite Phillips® PH2 x 125 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi6
Improntapiatto
33,76 IVA esclusa
/ Unità
41,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione