ASSORTIMENTO CACCIAVITE DI PRECISIONE. 24 PEZZI 706-5

Set di cacciaviti a taglio/Fillips/Pozidriv/TORX/Hex con impugnatura di precisione - 24 pz.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:706-5
Rubix:160000001334893
EAN:7314153018083
ASSORTIMENTO CACCIAVITE DI PRECISIONE. 24 PEZZI 706-5

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi24
Improntaimpronta multipla
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CACCIAVITE DI PRECISIONE. 24 PEZZI 706-5


Punti di forza

L'impugnatura bicomponente garantisce una presa confortevole e trasmette un'elevata coppia alla lama|La testa rotante consente un movimento rapido, preciso e confortevole delle dita durante la tornitura|La punta lavorata con fosfato di precisione garantisce un'elevata accuratezza e un montaggio preciso|Perfetta giunzione impugnatura-lama

Informazioni tecniche


Attributi
Peso840 g
Numero di elementi24
Improntaimpronta multipla
Codice doganale82041100
€ 152,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione