COMPOS.CACCIAVITI NS.265M

Contiene cacciavite autofilettante, 21 strumenti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:NS.265M
Rubix:160000000291620
EAN:3148515103858
COMPOS.CACCIAVITI NS.265M

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi21
Improntaimpronta multipla
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COMPOS.CACCIAVITI NS.265M


Contiene cacciavite autofilettante, 21 utensili
- quadro 1/2" = 12,7 mm.
- Coppia di serraggio: 400 N.m.
Comprende:
-FINE n° 2 - 3 - 4 mm: Punte Pozidriv®.
- ENP n° 2 - 3 - 4 mm: Punte Phillips®.
-ENS n° 8 - 10 - 12 - 14 mm: Punte per viti a taglio.
-ENH n° 5 - 6 - 8 - 10 mm: punte esagonali.
-ENX n° 20 - 30 - 40 - 45 - 50 mm: Punte Torx® ad impatto.
- NS.236A: Bussole a percussione, supporto.
- NS.260A: Cacciavite autofilettante
- Scatola di plastica BP.115.
- Vassoio termoformato PL.50A.
Peso: 1,92 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1588 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)325x135x55 mm
Peso imballaggio1588 g
Numero di elementi21
Improntaimpronta multipla
236,59 IVA esclusa
/ Unità
288,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione