SET DI 6 CACCIAVITI TESTA PIATTA E A CROCE NUMERO DI ELEMENTI 6 826572
ASSORTIMENTO DI 6 GIRAVITI PER VITI AD INTAGLIO E CON IMPRONTA PHILLIPS ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:5079122
Roebuck:826572
Rubix:170000000533367
EAN:3660338046445
Documenti
Dettagli del prodotto : SET DI 6 CACCIAVITI TESTA PIATTA E A CROCE NUMERO DI ELEMENTI 6 826572
ISO 8764 / ISO 2380
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite.
Manico ergonomico con area piatta bimateriale composta da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.
٥ 4 giraviti per viti ad intaglio: 3,5x100-4x100-5,5x125-6,5x150 mm ٥ 2 giraviti per viti con impronta a croce: PH 1x80 - PH 2x100.
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite.
Manico ergonomico con area piatta bimateriale composta da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.
٥ 4 giraviti per viti ad intaglio: 3,5x100-4x100-5,5x125-6,5x150 mm ٥ 2 giraviti per viti con impronta a croce: PH 1x80 - PH 2x100.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 6 |
|---|---|
| Impronta | impronta multipla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,90 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 30,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione