012290310-MICROGIRAVITE 1229LP-PH SR. 6PZ LPH/A6 1229LPH/A6
Serie di 6 microgiravite 1229LP - 1229PH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1229LPH/A6
Rubix:160000000007831
Produttore:012290310
EAN:8014230516530

Documenti
Dettagli del prodotto : 012290310-MICROGIRAVITE 1229LP-PH SR. 6PZ LPH/A6 1229LPH/A6
Serie di 6 microgiravite 1229LP - 1229PH
Punti di forza
Serie di 6 microgiravite 1229LP - 1229PH
Applicazioni
Elettronica e micromeccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 147x107x25 mm |
|---|---|
| Peso | 147 g |
| Numero di elementi | 6 |
| Impronta | impronta multipla |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
