012570200-MICROGIRAVITE 1257LP SERIE 8PZ LP/S8 1257LP/S8
ASSORTIMENTO DI 8 MICROGIRAVITI PER VITI SENZA TESTA CON INTAGLIO BETA 1257LP/S8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1257LP/S8
Rubix:160000000008031
Produttore:012570200
EAN:8014230758978

Documenti
Dettagli del prodotto : 012570200-MICROGIRAVITE 1257LP SERIE 8PZ LP/S8 1257LP/S8
Fornita in astuccio plastico rigido
Misure microgiraviti mod. 1257LP: 0,2x1,2-0,25x1,5-0,3x1,8-0,4x2-0,4x2,5-0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm
Misure microgiraviti mod. 1257LP: 0,2x1,2-0,25x1,5-0,3x1,8-0,4x2-0,4x2,5-0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x140x55 mm |
|---|---|
| Peso | 398 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Impronta | piatto |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
