ARTICOLO 2160 PHZ-06

Set di cacciaviti 3-C da 6 pezzi 2160 PHZ-06

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2160 PHZ-06
Rubix:999250616004816
Produttore:2003589
EAN:4010886875636
ARTICOLO 2160 PHZ-06

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi6
Improntapozidriv
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 2160 PHZ-06









- composizione comune in confezione di cartone ecologica - per viti con testa a croce PH e PZ - impugnatura a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione - impugnatura con design ergonomico per lavorare con precisione e senza sforzo - collegamento sagomato di impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza - estremità dell'impugnatura con marcatura del tipo di azionamento - lama in acciaio GEDORE al molibdeno-vanadio plus, temperato
Serie di giraviti 3C, 6 pezzi PH+PZ 0-1-2 Composizione standard in confezione ecologica di cartone Per viti con impronta a croce PH e PZ Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso344 g
Numero di elementi6
Improntapozidriv
Codice doganale82054000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione