PROT SD SET 10PCE STD ATW.J10PB

Set di 10 cacciaviti Protwist FACOM

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATW.J10PB
Rubix:999210126013854
EAN:3662424097027
PROT SD SET 10PCE STD ATW.J10PB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi10
Improntaimpronta multipla

Dettagli del prodotto : PROT SD SET 10PCE STD ATW.J10PB


ATW.J10PB Set di cacciaviti Pro-Twist - 10 pezzi
- Processo di tempra in linea +100% di durata della punta e +100% di resistenza della barra.
- Materiale dell'impugnatura - più morbido per un maggiore comfort e comunque resistente agli agenti chimici.

- Trattamento "tri-coating" della lama (zinco-nichel-cromo) - Resistenza alla corrosione 4x.

- Canale" dell'impugnatura - +10% di coppia.
- Marcatura al laser - per una marcatura praticamente permanente.
- Lavorazione della punta a CNC - per un migliore inserimento della vite, maggiore trasferimento della coppia e riduzione dell'usura.

Contiene:
AT2.5x75 -2,5 mm x 75 mm Cacciavite a taglio
AT3.5x100 - 3,5 mm x 100 mm Cacciavite a taglio
AT5.5x100 - 5,5 mm x 100 mm Cacciavite a taglio
AT6.5x150 6.5mm x 150mm Cacciavite a taglio
AT8x175-8mm x 175mm Cacciavite a taglio
ATD1x100 - PZ1 x 100mm Cacciavite Pozi-Drive®
ATD2x125 - PZ2 x 125mm Cacciavite Pozi-Drive®
ATPOX75 - Cacciavite Phillips® PHO x 175 mm
ATP1x100 - Cacciavite Phillips® PH1 x 100 mm
ATP2x125 - Cacciavite Phillips® PH2 x 125 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi10
Improntaimpronta multipla
€ 53,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione