U03290057 329 N/S8 CASSETTA

SERIE DI 8 GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO E IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® USAG 329 N/S8

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:329 N/S8
Rubix:160000000341271
Produttore:U03290057
EAN:8010239161719
U03290057 329 N/S8 CASSETTA
Riepilogo info tecniche
Numero di elementi8
Improntaimpronta multipla
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U03290057 329 N/S8 CASSETTA


Fornita in cassetta di plastica
Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita
5 giraviti per viti con intaglio mod. 329 N mis. 0,4x2x75-0,4x2,5x75-0,5x3x75-0,5x3,5x75-0,8x4x75 mm 3 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® mod. 329 NPH mis. PH00x75 mm-PH0x75 mm-PH1x75 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x130x30 mm
Peso380 g
Numero di elementi8
Improntaimpronta multipla
Mostra UNSPSC / ECL@SS
56,52 IVA esclusa
/ Unità
68,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore