U03290056 329 N/S5 CASSETTA
SERIE DI 5 GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO E IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® USAG 329 N/S5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:329 N/S5
Rubix:160000000341270
Produttore:U03290056
EAN:8010239161702

Documenti
Dettagli del prodotto : U03290056 329 N/S5 CASSETTA
Fornita in cassetta di plastica
Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita
4 giraviti per viti con intaglio mod. 329 N mis. 0,2x1,5x35-0,3x1,8x35-0,4x2x35-0,4x2,5x35 mm 1 giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS® mod. 329 NPH mis. PH00x35 mm
Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita
4 giraviti per viti con intaglio mod. 329 N mis. 0,2x1,5x35-0,3x1,8x35-0,4x2x35-0,4x2,5x35 mm 1 giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS® mod. 329 NPH mis. PH00x35 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x90x30 mm |
|---|---|
| Peso | 177 g |
| Numero di elementi | 5 |
| Impronta | impronta multipla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
