U03240650 324 SH8
SERIE DI 8 GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO E IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® USAG 324 SH8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:324 SH8
Rubix:999190400156649
Produttore:U03240650
EAN:8010239254701

Documenti
Dettagli del prodotto : U03240650 324 SH8
Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
4 giraviti per viti con intaglio mod. 324 mis. 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 mm 1 giraviti per viti con intaglio mod. 324 D mis. 0,4x2,5x50 mm 3 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® mod. 324 PH mis. PH0x75 mm-PH1x75 mm-PH2x100 mm
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
4 giraviti per viti con intaglio mod. 324 mis. 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 mm 1 giraviti per viti con intaglio mod. 324 D mis. 0,4x2,5x50 mm 3 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® mod. 324 PH mis. PH0x75 mm-PH1x75 mm-PH2x100 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 330x170x50 mm |
|---|---|
| Peso | 640 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Impronta | impronta multipla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
