SERIE GIRAVITI PROTWIST 5PZ ATP.J5

Set di cacciaviti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:ATP.J5
Rubix:999190300005736
EAN:3662424096341
SERIE GIRAVITI PROTWIST 5PZ ATP.J5

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi5
Improntaimpronta multipla

Documenti

Dettagli del prodotto : SERIE GIRAVITI PROTWIST 5PZ ATP.J5


Punti di forza

Il processo di tempra in linea garantisce il +100% di durata della punta e il +100% di resistenza della barra
Il materiale dell'impugnatura è più morbido per un maggiore comfort e comunque resistente agli agenti chimici
Il trattamento di triplice rivestimento della lama ha una resistenza alla corrosione 4 volte superiore
Il canale dell'impugnatura ha una coppia del +10%
La marcatura laser offre una marcatura praticamente permanente
La lavorazione della punta a controllo numerico offre un migliore serraggio della vite, aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi5
Improntaimpronta multipla
€ 39,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione