U03220255 322 SH10 SERIE GIRAVITI
Serie di 10 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:322 SH10
Rubix:160000000341138
Produttore:U03220255
EAN:8010239261723


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 10 |
|---|---|
| Impronta | impronta multipla |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03220255 322 SH10 SERIE GIRAVITI
322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150 322 PH/0X75-1x100-2x125 322 PZ 1X100-2X125
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 340x220x50 mm |
|---|---|
| Peso | 655 g |
| Numero di elementi | 10 |
| Impronta | impronta multipla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore