012570210-MICROGIRAVITE 1257LP-PH SERIE 8PZ LPH/S8 1257LPH/S8
SERIE DI 8 MICROGIRAVITE, LAMA PIATTA E PHILLIPS® BETA 257LPH/S8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1257LPH/S8
Rubix:160000000008032
Produttore:012570210
EAN:8014230758992

Documenti
Dettagli del prodotto : 012570210-MICROGIRAVITE 1257LP-PH SERIE 8PZ LPH/S8 1257LPH/S8
Fornita in astuccio plastico rigido
Ogni impronta ha un colore diverso per riconoscerla subito
5 microgiraviti per viti senza testa con intaglio mod. 1257LP mis. 0.4x2-0.4x2.5-0.5x3-0.6x3.5-0.8x4 mm 3 microgiraviti per viti con impronta a croce Phillips® mod. 1257PH mis. PH00; PH0; PH1
Ogni impronta ha un colore diverso per riconoscerla subito
5 microgiraviti per viti senza testa con intaglio mod. 1257LP mis. 0.4x2-0.4x2.5-0.5x3-0.6x3.5-0.8x4 mm 3 microgiraviti per viti con impronta a croce Phillips® mod. 1257PH mis. PH00; PH0; PH1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 235x135x65 mm |
|---|---|
| Peso | 412 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Impronta | impronta multipla |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
