012730851-GIRAVITE 1272/1274 BG MQ/D6 1273MQ/D6
Serie di 6 giravite (art. 1274MQ, 1272MQ)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1273MQ/D6
Rubix:160000000008304
Produttore:012730851
EAN:8014230645841

Documenti
Dettagli del prodotto : 012730851-GIRAVITE 1272/1274 BG MQ/D6 1273MQ/D6
Serie di 6 giravite (art. 1274MQ, 1272MQ)
Punti di forza
Serie di 6 giravite (art. 1274MQ, 1272MQ)
Applicazioni
Elettrotecnica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 280x145x45 mm |
|---|---|
| Peso | 465 g |
| Numero di elementi | 6 |
| Impronta | impronta multipla |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
