SERIE GIRAVITI PROTWIST 10PZ AT.J10

Set di 10 cacciaviti Protwist

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:AT.J10
Rubix:999190300005647
EAN:3662424094644
SERIE GIRAVITI PROTWIST 10PZ AT.J10

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi10
Improntaimpronta multipla

Dettagli del prodotto : SERIE GIRAVITI PROTWIST 10PZ AT.J10




Trattamento termico in linea: 50% di durata in più e 100% di resistenza in più. Materiale dell'impugnatura Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza agli agenti chimici. Trattamento di tricoating della lama (Zinco-Nichel-Cromo): resistenza alla corrosione 4 volte superiore.


Ergonomia dell'impugnatura ottimizzata: +10% di coppia. Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura. Lavorazione a controllo numerico delle tacche: migliore adattamento della vite, aumento del trasferimento della coppia e riduzione dell'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi10
Improntaimpronta multipla
€ 76,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione