SERIE GIRAVITI PROTWIST TORX PLUS 6PZ ATXP.J6

Set di cacciaviti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:ATXP.J6
Rubix:999190300005839
EAN:3662424097768
SERIE GIRAVITI PROTWIST TORX PLUS 6PZ ATXP.J6

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi6
Improntaimpronta multipla

Documenti

Dettagli del prodotto : SERIE GIRAVITI PROTWIST TORX PLUS 6PZ ATXP.J6


Punti di forza

Il processo di tempra in linea garantisce il +100% di durata della punta e il +100% di resistenza della barra
Il materiale dell'impugnatura è più morbido per un maggiore comfort e comunque resistente agli agenti chimici
Il trattamento di triplice rivestimento della lama ha una resistenza alla corrosione 4 volte superiore
Il canale dell'impugnatura ha una coppia del +10%
La marcatura laser offre una marcatura praticamente permanente
La lavorazione della punta a controllo numerico offre un migliore serraggio della vite, aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi6
Improntaimpronta multipla
51,86 IVA esclusa
/ Unità
63,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione