004120425-PUNTA RETTIFICATA HSS SERIE 25PZ /SP25 412/SP25
Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 412) in cassetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:412/SP25
Rubix:160000000002237
Produttore:004120425
EAN:8014230096964


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 49 |
|---|---|
| Composizione | punte elicoidali cilindriche |
| Materiale da taglio | hss |
Documenti
Dettagli del prodotto : 004120425-PUNTA RETTIFICATA HSS SERIE 25PZ /SP25 412/SP25
Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 412) in cassetta
Punti di forza
Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 412) in cassetta
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x120x72 mm |
|---|---|
| Peso | 1204,8 g |
| Numero di elementi | 49 |
| Composizione | punte elicoidali cilindriche |
| Materiale da taglio | hss |
| Rivestimento | rettificate lucide |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore