9711560055600-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 5,560
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71156 5.560
Rubix:999210625023049
Produttore:9711560055600
EAN:4031095168074


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 139 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711560055600-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 5,560
Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 139 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | nitrurato (nitrided lands) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ~10xd |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Stelo | codolo cilindrico (cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 5,56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione