COMPLETO DA PIOGGIA 854129

Set antipioggia g-rain'r

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854129
Rubix:170000000536146
Produttore:854129
EAN:3660338099762
COMPLETO DA PIOGGIA 854129
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzas
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COMPLETO DA PIOGGIA 854129


Materiale esterno: 100% poliestere Oxford traspirante e fluorescente. Rivestimento in PU 180 g/m². Colore scuro.
Giacca: Bande riflettenti cucite, 2 cinture anteriori,\n.
2 fasce da braccio. Chiusura con zip semplice, fino al collo. Cappuccio integrato nel colletto. Cappuccio fisso, cordino di serraggio con chiusura a cordoncino. Maniche elastiche autoregolabili. Cordoncini di serraggio inferiori con blocchi di cordoncino. Tasche esterne 2 tasche inferiori applicate che si chiudono con bande Hook & Loop.
Pantaloni: bande riflettenti cucite (2 bande alle ginocchia/caviglie). Elastico di chiusura in vita. Presa a due dita. Chiusura esterna dei polpacci con bottone a pressione.\n.
PUNTI DI FORZA\n.
Saldati e impermeabili sembrano. Standard: EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN343:2003

Punti di forza

Fornito in un sacchetto di tessuto.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzas
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Classe EN204713
Materialetessuto oxford 100 % poliestere spalmato di poliuretano
38,37 IVA esclusa
/ Unità
46,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza