ASSORTIMENTO INSERTI PER AVVITATORE CON PORTAINSERTI E ADATTATORE 1/4, 100 PEZZI 59/S100BC

Set di 100 bit

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:59/S100BC
Rubix:180000000005602
EAN:7314150337637
ASSORTIMENTO INSERTI PER AVVITATORE CON PORTAINSERTI E ADATTATORE 1/4, 100 PEZZI 59/S100BC

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi100
Improntaimpronta multipla

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO INSERTI PER AVVITATORE CON PORTAINSERTI E ADATTATORE 1/4, 100 PEZZI 59/S100BC


  • 6 punte quadrate 1/4'' DIN 3126 e ISO 1173, stile C 6.3
  • Per viti con intaglio, esagono e Phillips, Pozidriv e TORX® Tamper
  • Contiene 100 pezzi: 97 punte + 1 portapunte universale magnetico KM653 + 1 portapunte magnetico a sgancio rapido KM653-QR + 1 adattatore da 1/4''
  • 25 mm :
  • Punte a fessura: da 4,5 a 5,5 mm²
  • Punte a croce: PH1x2, PH2x9, PH3, PH2Gx5
  • Pozidriv: PZ1x2, PZ2x9, PZ3
  • Punte Torx®: T10 x3, T15 x5, T20 x15, T25 x8, T27, T30 x15, T40 x3
  • Punte Torx® Tamper: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30
  • Punte a sei lati: HEX3, HEX4x3, HEX5, HEX6x3, HEX8
  • Punte Robertson: #1, #2
  • Uso universale
  • Lega di acciaio ad alte prestazioni
  • Sabbiato + trattato con olio antiruggine
  • Adattatore per bussola quadrata da 1/4'', di tipo sferico per normale bussola da cacciavite (stile C 6.3)
  • Portabit universale con magnete (stile E 6.3)
  • Portabit magnetico a sgancio rapido con sistema di blocco (stile E 6.3)
  • Punte robuste e dure
  • Le punte TORX® sono colorate per identificare più facilmente la loro dimensione
  • La scatola è robusta, rigida e durevole e protegge perfettamente le punte

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi100
Improntaimpronta multipla
38,24 IVA esclusa
/ Unità
46,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione