008600880-CASSETTA 25 BITS + 2 ACCESSORI 860 /C27 860/C27
ASSORTIMENTO DI 25 INSERTI PER AVVITATORI, 1 RACCORDO E 1 CRICCHETTO REVERSIBILE IN ASTUCCIO TASCABILE BETA 860/C27
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:860/C27
Rubix:160000000004252
Produttore:008600880
EAN:8014230664156


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 27 |
|---|---|
| Impronta | impronta multipla |
Documenti
Dettagli del prodotto : 008600880-CASSETTA 25 BITS + 2 ACCESSORI 860 /C27 860/C27
Ogni impronta ha un colore diverso per riconoscerla subito
Cricchetto piccolo e compatto adatto a lavorare in spazi ristretti, ideale per la manutenzione generale: automazione, linee di assemblaggi.
Angolo di ripresa 5°
Testa zigrinata per una rapida movimentazione del meccanismo
Calamita di tenuta
Possibilità di utilizzo con inserti e bussole
1 cricchetto reversibile portainserti 100 mm mod. 860/55 1 raccordi per avvitatori quadro maschio 1/4" e esagonale maschio 1/4" mod. 892/0 3 inserti colorati per avvitatori per viti a testa con intaglio mod. 860LP mis. 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm 4 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® mod. 860PH mis. PH1-PH2(x2)-PH3 4 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® - Supadriv® mod. 860PZ mis. PZ1-PZ2(x2)-PZ3 6 inserti colorati maschio esagonale per avvitatori mod. 860PE mis. 2-2,5-3-4-5-6 mm 8 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta Torx® mod. 860TX mis. T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
Cricchetto piccolo e compatto adatto a lavorare in spazi ristretti, ideale per la manutenzione generale: automazione, linee di assemblaggi.
Angolo di ripresa 5°
Testa zigrinata per una rapida movimentazione del meccanismo
Calamita di tenuta
Possibilità di utilizzo con inserti e bussole
1 cricchetto reversibile portainserti 100 mm mod. 860/55 1 raccordi per avvitatori quadro maschio 1/4" e esagonale maschio 1/4" mod. 892/0 3 inserti colorati per avvitatori per viti a testa con intaglio mod. 860LP mis. 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm 4 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® mod. 860PH mis. PH1-PH2(x2)-PH3 4 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® - Supadriv® mod. 860PZ mis. PZ1-PZ2(x2)-PZ3 6 inserti colorati maschio esagonale per avvitatori mod. 860PE mis. 2-2,5-3-4-5-6 mm 8 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta Torx® mod. 860TX mis. T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
Punti di forza
25 bits, 1 connector and 1 reversible ratchet in plastic case
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x160x45 mm |
|---|---|
| Peso | 321 g |
| Numero di elementi | 27 |
| Impronta | impronta multipla |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore