SET 39PZ INSERTI+CRICCHETTO+PORTAINSERTI 1-13-906

Set di bit 39 pezzi + porta bit mini cricchetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:1-13-906
Rubix:999181000014508
EAN:3253561139062
SET 39PZ INSERTI+CRICCHETTO+PORTAINSERTI 1-13-906

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi39
Improntaimpronta multipla
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SET 39PZ INSERTI+CRICCHETTO+PORTAINSERTI 1-13-906


Set di bit 39 pezzi + porta bit mini cricchetto

Punti di forza

- 1/4" bits: Slot: 4 - 5.5 - 6.5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3 PZ1 - PZ2 - PZ3 Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 Resistorx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 Hexagon: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Magnetic bit holder 60 mm
- 1/4" sockets: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1/4" ratchet with ergonomic handle

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)33x94x120 mm
Numero di elementi39
Improntaimpronta multipla
42,80 IVA esclusa
/ Unità
52,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione