SET 40 PEZZI PER AVVITARE COMPOSTO DA: 2 BUSSOLE ESAGONALI 8,10MM - 1 ADATTATORE MAGNETICO CON GUIDA DT70702-QZ

Set di avvitatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DT70702-QZ
Rubix:999190600009874
EAN:5035048503706
SET 40 PEZZI PER AVVITARE COMPOSTO DA: 2 BUSSOLE ESAGONALI 8,10MM - 1 ADATTATORE MAGNETICO CON GUIDA DT70702-QZ

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi40
Improntaimpronta multipla

Dettagli del prodotto : SET 40 PEZZI PER AVVITARE COMPOSTO DA: 2 BUSSOLE ESAGONALI 8,10MM - 1 ADATTATORE MAGNETICO CON GUIDA DT70702-QZ


Custodia modulare, impilabile, piccola e resistente. Progettata per la conservazione sicura degli accessori. Coperchio trasparente per una facile identificazione. Facile rimozione e sostituzione dei bit. I bit si bloccano saldamente in posizione. Utilizzate il sistema di bloccaggio per collegare tra loro le valigie e impilarle in modo sicuro sopra la valigetta media. In alternativa, è possibile inserire gli accessori nel caddy per un collegamento compatibile con TSTAK.

Punti di forza

Compatibile con il sistema TSTAK per tenere tutti i set di accessori in un unico posto
Compatibile con il sistema TSTAK tramite il Caddy e la Large Tough Case
Facile rimozione e ritenzione dei bit per la comodità dell'utente
I bit si bloccano in posizione per evitare che cadano quando non sono in uso
Geometria ottimizzata della punta per un inserimento completo nell'elemento di fissaggio e una riduzione del cam-out
La testa completamente aderente elimina le oscillazioni e l'arrotondamento della testa della vite
Include una guida di azionamento con un manicotto estensibile per migliorare la stabilità e il controllo dell'elemento di fissaggio. Include cacciaviti per dadi.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi40
Improntaimpronta multipla
31,61 IVA esclusa
/ Pacchetto
38,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione