012560100-CASSETTE MICROGIRAVITE 36PZ + 2 ACC. 1256/C36-2
Micro cacciavite bimateriale con 36 punte intercambiabili da 4 mm e prolunga magnetica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1256/C36-2
Rubix:160000000007998
Produttore:012560100
EAN:8014230634104

Documenti
Dettagli del prodotto : 012560100-CASSETTE MICROGIRAVITE 36PZ + 2 ACC. 1256/C36-2
per lavori di precisione<br/>in confezione compatta in alluminio anodizzato<br/> 130x60x35 mm - 200 g<br/>
Punti di forza
Microgiravite bimateriale con 36 inserti intercambiabili da 4 mm e prolunga magnetica
Applicazioni
Elettronica e micromeccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x62x40 mm |
|---|---|
| Peso | 120 g |
| Numero di elementi | 1 |
| Impronta | impronta multipla |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
