ASSORTIMENTO INSERTI PER AVVITATORE CON PORTAINSERTI E ADATTATORE 1/4, 54 PEZZI 59/S54BC

BAHCO SET DI 54 PEZZI 59/S54BC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:59/S54BC
Rubix:180000000005604
EAN:7314150337613
ASSORTIMENTO INSERTI PER AVVITATORE CON PORTAINSERTI E ADATTATORE 1/4, 54 PEZZI 59/S54BC

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi54
Improntaimpronta multipla

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO INSERTI PER AVVITATORE CON PORTAINSERTI E ADATTATORE 1/4, 54 PEZZI 59/S54BC


Esagono da 1/4" DIN 3126 e ISO 1173, stile C 6.3Viti a taglio, Phillips, Pozidriv, esagono, TORX® con testa antimanomissioneComprende 54 pezzi: 51 punte + 1 portapunte universale magnetico + 1 portapunte magnetico a sgancio rapido + 1 adattatore per presa 1/4"25 mm:Punte a taglio: 4,5 mm, 5,5 mmPunte a croce: PH1, PH2x4, PH3, PH2Gx2Pozidriv: PZ1, PZ2x4, PZ3Punte Torx®: T10 x2, T15 x2, T20 x4, T25 x2, T27, T30 x4, T40TORX® punte antimanomissione: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30Punte esagonali: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8Punte Robertson: #1, #2125 mm:Punte Phillips: PH1, PH2Pozidriv: PZ1, PZ2150 mm:Inserti TORX®: T20, T25, T30Per uso universaleAcciaio legato ad alte prestazioniSabbiatura + olio antiruggineAdattatore per bussola quadrata da 1/4", tipo a sfera per bussola normale (stile C 6.3)Portabit universale con forte magnete (stile E 6.3)Portabit magnetico a sgancio rapido con sistema di bloccaggio (stile E 6.3)Bit robusti e resistenti

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi54
Improntaimpronta multipla
€ 29,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione