ASSORTIMENTO INSERTI PER AVVITATORE CON PORTAINSERTI, 31 PEZZI 59/S31B

Set di bit da 1/4" per viti a testa svasata/Phillips/Pozidriv/TORX®/Hex - 31 pz.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:59/S31B
Rubix:160000001837398
EAN:7314150325788
ASSORTIMENTO INSERTI PER AVVITATORE CON PORTAINSERTI, 31 PEZZI 59/S31B

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi31
Improntaimpronta multipla

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO INSERTI PER AVVITATORE CON PORTAINSERTI, 31 PEZZI 59/S31B


Attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 e ISO 1173, stile C 6.3Per viti con intaglio, Phillips, Pozidriv, TORX®, testa esagonaleComprende 31 pezzi: 29 punte + 1 portapunte magnetico a sgancio rapido + 1 adattatore per bussolaPer uso universaleAcciaio legato ad alte prestazioniSabbiatura + olio antiruggineIn scatola di cartone1 adattatore per bussola quadrata da 1/4", tipo a sfera per bussola normale (stile C 6.3)Portapunte magnetico a sgancio rapido con sistema lock in (stile E 6.3)Robusta valigetta in plastica compatta con clip per cintura.3)Portabit magnetico a sgancio rapido con sistema di bloccaggio (stile E 6.3)Bit robusti e resistentiCustodia in plastica piccola e compatta con clip per cintura

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi31
Improntaimpronta multipla
13,36 IVA esclusa
/ Unità
16,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione