U06920041 692 J49 JU-CASSETTA INSERTI
Assortimento di inserti per avvitatura (49 pz)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:692 J49 JU
Rubix:160000000342319
Produttore:U06920041
EAN:8010239320048


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 49 |
|---|---|
| Impronta | impronta multipla |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06920041 692 J49 JU-CASSETTA INSERTI
Cassetta compatta in materiale plastico - Interno in mousse preformata - Include prolunga portainserti magnetica - Contenuto:6 inserti ad intaglio 4-4,5-5,5-6,5(x2)-86 inserti a croce PH 1(x2)-2(x3)-37 inserti a croce PZ 1(x2)-2(x3)-3(x2)9 inserti esagonali maschio 2-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)mm10 inserti Torx T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T30(x2)10 inserti Torx Tamper Resistant T10-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T30(x2)-T401 prolunga magnetica 1/4"
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x100x30 mm |
|---|---|
| Peso | 345 g |
| Numero di elementi | 49 |
| Impronta | impronta multipla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore