008610978-CASSETTA 62PZ INSERTI 1/4 MIX /C61P 861/C61P

ASSORTIMENTO DI 61 INSERTI PER AVVITATORI E 1 PORTAINSERTI A SGANCIO RAPIDO BETA 861/C61P

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:861/C61P
Rubix:160000000004348
Produttore:008610978
EAN:8014230448206
008610978-CASSETTA 62PZ INSERTI 1/4 MIX /C61P 861/C61P

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi62
Improntaimpronta multipla
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 008610978-CASSETTA 62PZ INSERTI 1/4 MIX /C61P 861/C61P


7 inserti per avvitatori per viti a testa con intaglio mod. 861LP mis.0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8-1,6x8 mm 8 inserti maschio esagonale per avvitatori mod. 861PE mis. 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 4 inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® mod. 861PH mis. PH0-PH1-PH2-PH3 3 inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® - Supadriv® mod. 861PZ mis. PZ1-PZ2-PZ3 11 inserti per avvitatori per viti con impronta Torx® mod. 861TX mis. T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 8 inserti per avvitatori per viti con impronta Tamper Resistant Torx® mod. 861RTX mis. T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 6 inserti per avvitatori per viti con impronta Tri-Wing® mod. 861TRW mis. 1-2-3-4-5-6 9 inserti per avvitatori per viti con impronta Torq-Set® mod. 861TQS mis. 0-1-2-3-4-5-6-8-10 5 inserti per avvitatori per viti con impronta Spanner mod. 861SP mis. 4-6-8-10-12 1 portainserti a sgancio rapido con impugnatura att. 1/4" mod. 851SR

Punti di forza

61 bits and 1 magnetic quick release bit holder (item 861LP, 861PE, 861PH, 861PZ, 861TX, 861RTX, 861TRW, 861TQS, 861SP, 851SR)

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)280x150x53 mm
Peso1104 g
Numero di elementi62
Improntaimpronta multipla
Paese d'origineIT
108,46 IVA esclusa
/ Unità
132,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore