U06920021 692 S11 ASSORTIMENTO
Assortimento in astuccio di plastica (11 pz)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:692 S11
Rubix:160000000342315
Produttore:U06920021
EAN:8010239254558


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 11 |
|---|---|
| Impronta | impronta multipla |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06920021 692 S11 ASSORTIMENTO
Assortimento in astuccio di plastica (11 pz)
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x70x20 mm |
|---|---|
| Peso | 100 g |
| Numero di elementi | 11 |
| Impronta | impronta multipla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore