008600910-ASTUCCIO 10 BITS 1/4+ 1 PORTAINS. PHZ/A10 860PHZ/A10

ASSORTIMENTO DI 10 INSERTI CON PORTAINSERTI MAGNETICO IN ASTUCCIO TASCABILE BETA 860PHZ/A10

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Beta Tools:860PHZ/A10
Rubix:160000000004255
Produttore:008600910
EAN:8014230663852
008600910-ASTUCCIO 10 BITS 1/4+ 1 PORTAINS. PHZ/A10 860PHZ/A10
Riepilogo info tecniche
Numero di elementi10
Improntaimpronta multipla
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 008600910-ASTUCCIO 10 BITS 1/4+ 1 PORTAINS. PHZ/A10 860PHZ/A10


5 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® mod. 860PH: 1 inserto PH1 -3 inserti PH2 - 1 inserto PH3 5 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® - Supadriv® mod. 860PZ: 1 inserto PZ1 - 3 inserti PZ2 - 1 inserto PZ3 1 inserto con attacco esagonale maschio 1/4" attacco esagonale femmina  1/4" mod. 882M1

Punti di forza

Set of 10 bits with magnetic bit holder in plastic case

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x135x35 mm
Peso123 g
Numero di elementi10
Improntaimpronta multipla
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,62 IVA esclusa
/ Unità
27,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore