INSERTO DUAL TORSION 50PZ EN.1J50PB

SET DI PUNTE A PERCUSSIONE 50 PZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:EN.1J50PB
Rubix:999200200085193
EAN:3662424100048
INSERTO DUAL TORSION 50PZ EN.1J50PB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi50
Improntaimpronta multipla

Dettagli del prodotto : INSERTO DUAL TORSION 50PZ EN.1J50PB


  • Punte altamente resistenti grazie alla doppia zona di torsione: trasferimento ottimale della coppia!
  • Durata 50 volte superiore rispetto alle punte standard
  • Facile estrazione
  • Scatole modulari impilabili
  • Punte L. 25 mm: - 3, 4, 5, 6, 7 (x2), 8 - PH1, PH2, PH3 - PZ1, PZ2 (x2), PZ3 - T10 (x2) H T15, T20 (x11), T25, T30, T40- Punte Flextorq L. 63 mm : 3 4, 5, 6, 7 H T15, T20, T25, T30, T40- Portapunte magnetico con zona di torsione : 92 - 152 mm- 3 bussole magnetiche pulibili : 8, 10, 13 mm- Punta metallica Impact Titanium : 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm

La robusta valigetta modulare di medie dimensioni contiene accessori progettati per gli urti, un piccolo vano portaoggetti e può essere collegata a valigette di piccole o medie dimensioni. 25 mm: Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7 x2, Hex 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, T10 x2, T15, T20 x11, T25, T30, T40. Contiene una piccola scatola per la conservazione. 63 mm: Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7, T15, T20, T25, T30, T40. Punte in metallo titanio (dente esagonale): 4 mm, 4,2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm. Avvitatore per dadi magnetico e pulibile 8 mm, 10 mm, 13 mm. Porta bit Torsione 92 mm Porta bit Torsione 152 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi50
Improntaimpronta multipla
82,97 IVA esclusa
/ Unità
101,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione