008600878-CASSETTA 37PZ BUSSOLE + INSERTI 1/4 /C38 860/C38P
ASSORTIMENTO DI 38 UTENSILI TRA CUI 1 PORTAINSERTI, 27 INSERTI PER AVVITATORI, 8 BUSSOLE ESAGONALI E 2 ACCESSORI BETA 860/C38P
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:860/C38P
Rubix:160000000004251
Produttore:008600878
EAN:8014230729121


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 37 |
|---|---|
| Impronta | impronta multipla |
Documenti
Dettagli del prodotto : 008600878-CASSETTA 37PZ BUSSOLE + INSERTI 1/4 /C38 860/C38P
Giravite portainserti a cricchetto reversibile
Tappo portainserti
Prolunga a sgancio rapido estraibile
Fornito in cassetta di lamiera con termoformato morbido
4 inserti colorati per avvitatori per viti a testa con intaglio mod. 860LP mis. 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm 7 inserti colorati maschio esagonale per avvitatori mod. 860PE mis. 2-2,5-3-4(x2)-5(x2) mm 5 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® mod. 860PH mis. PH1(x2)-PH2(x2)-PH3 5 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® - Supadriv® mod. 860PZ mis. PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3 6 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta Torx® mod. 860TX mis. T10-T15-T20-T25-T30-T40 8 chiavi a bussola esagonali 1/4" mod. 900 mis. 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm 1 raccordo per avvitatori con att. esagonale maschio 1/4" e quadro maschio 1/4" mod. 892/0 1 raccordo per avvitatori con att. esagonale maschio 1/4" e quadro maschio 1/4" mod. 892/3 1 giravite portainserti a cricchetto reversibile mod. 855P
Tappo portainserti
Prolunga a sgancio rapido estraibile
Fornito in cassetta di lamiera con termoformato morbido
4 inserti colorati per avvitatori per viti a testa con intaglio mod. 860LP mis. 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm 7 inserti colorati maschio esagonale per avvitatori mod. 860PE mis. 2-2,5-3-4(x2)-5(x2) mm 5 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® mod. 860PH mis. PH1(x2)-PH2(x2)-PH3 5 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® - Supadriv® mod. 860PZ mis. PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3 6 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta Torx® mod. 860TX mis. T10-T15-T20-T25-T30-T40 8 chiavi a bussola esagonali 1/4" mod. 900 mis. 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm 1 raccordo per avvitatori con att. esagonale maschio 1/4" e quadro maschio 1/4" mod. 892/0 1 raccordo per avvitatori con att. esagonale maschio 1/4" e quadro maschio 1/4" mod. 892/3 1 giravite portainserti a cricchetto reversibile mod. 855P
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 350x165x65 mm |
|---|---|
| Peso | 1317 g |
| Numero di elementi | 37 |
| Impronta | impronta multipla |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore