U06920043 692 J100 JU-CASSETTA INSERTI
Assortimento di inserti per avvitatura con impronte speciali (100 pz)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:692 J100 JU
Rubix:160000000342321
Produttore:U06920043
EAN:8010239320062


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 100 |
|---|---|
| Impronta | impronta multipla |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06920043 692 J100 JU-CASSETTA INSERTI
Contiene inserti standard ed impronte speciali per interventi su piccoli elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, etc... - Cassetta in materiale plastico - Interno con sistema di trattenimento degli inserti - Marcatura interna delle misure e dei tipi di impronta - Include 2 prolunghe portainserti magnetiche - Contenuto:9 inserti ad intaglio 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-88 inserti a croce PH 00-0-1(x2)-2(x2)-3-45 inserti a croce PZ 1-2(x2)-3-410 inserti esagonali maschio 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm10 inserti esagonali maschio 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/410 inserti Torx T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T459 inserti Torx Tamper Resistant T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T454 inserti Tri-Wing 1-2-3-45 inserti Spanner 4-6-8-10-123 inserti Torq-set 6-8-105 inserti quadrati 0-1-2(x2)-35 inserti Clutch 1/8-5/32-3/16-1/4-5/163 inserti XZN M5-M6-M86 inserti esagonali maschio con foro 2-2,5-3-4-5-66 inserti esagonali maschio con foro 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/322 prolunghe magnetiche 1/4"
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x150x50 mm |
|---|---|
| Peso | 930 g |
| Numero di elementi | 100 |
| Impronta | impronta multipla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore