INSERTO DUAL TORSION 30PZ EN.1J30PB

SET DI BIT A PERCUSSIONE DA 30 PEZZI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:EN.1J30PB
Rubix:999200200085192
EAN:3662424100024
INSERTO DUAL TORSION 30PZ EN.1J30PB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi30
Improntaimpronta multipla

Dettagli del prodotto : INSERTO DUAL TORSION 30PZ EN.1J30PB


Punte altamente resistenti grazie alla doppia zona di torsione: trasferimento ottimale della coppia! Durata 50 volte superiore rispetto alle punte standard. Facile estrazione. Scatole impilabili e modulari.

Punti di forza

La robusta valigetta modulare contiene accessori progettati per gli urti e può essere collegata a valigette di piccole o medie dimensioni. 25 mm: Esagono 3, Esagono 4, Esagono 5, Esagono 6, Esagono 8, Esagono 10, PH1, PH2, PZ1, PZ2 x3, PZ3, SL5.5, T10, T15, T20 x2, T25, T30, T40. 63 mm: Esagono 4, Esagono 5, Esagono 6, Esagono 8, Esagono 10. Driver per dadi magnetici e pulibili 8 mm, 10 mm, 13 mm. Porta bit Torsion 92 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi30
Improntaimpronta multipla
52,74 IVA esclusa
/ Unità
64,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione