SET 32PZ AVV. SHOCKWAVE 4932464240

Set per il servizio d'impatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4932464240
Rubix:999180700004720
EAN:4058546221850
SET 32PZ AVV. SHOCKWAVE 4932464240

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi32
Improntaimpronta multipla

Documenti

Dettagli del prodotto : SET 32PZ AVV. SHOCKWAVE 4932464240


Designed for use with Impact Drivers the Shockwave Impact Duty™ accessory line is not only ideal for heavy duty impact applications, but also delivers a full system solution for all the user's drilling and fastening needs. Shock Zone Geometry - Designed to Flex. Shock Zone reduces stress at the tip resulting in less tip breakages. The combination of the Shock Zone design and special heat treatment absorbs impacts and allows the bit to flex with spring like action. Compression forged tip provides the best fit with screw head, reducing cam out and stripping, resulting in outstanding lifetime. Custom engineered steel - Milwaukee® custom metal formula makes the Shockwave bits more resistant to shock from impacting.

Punti di forza

Progettata per l'uso con gli avvitatori a percussione, la linea di accessori SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY non solo è ideale per le applicazioni a percussione per impieghi gravosi, ma offre anche una soluzione di sistema completa per tutte le esigenze di foratura e fissaggio dell'utente
WEAR GUARD TIP™ temprato al laser per una maggiore resistenza all'usura e una protezione dell'accoppiamento per tutta la durata della punta
Geometria SHOCK ZONE™ - progettata per flettersi:
SHOCK ZONE™ riduce le sollecitazioni sulla punta con conseguente riduzione delle rotture della punta. La combinazione del design SHOCK ZONE™ e dello speciale trattamento termico assorbe gli impatti e consente alla punta di flettersi con un'azione simile a una molla
Acciaio progettato su misura - la formula metallica personalizzata di Milwaukee® rende le punte SHOCKWAVE™ più resistenti agli urti da impatto

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi32
Improntaimpronta multipla
16,98 IVA esclusa
/ Unità
20,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione