2017031680-SET INDICATORE CATENA BS SET
SET DI INDICATORI DI USURA DELLA CATENA (BS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:2017031680
Rubix:999221215056422



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | set bs |
|---|---|
| Materiale | materiale di qualità, resistente alla corrosione |
Dettagli del prodotto : 2017031680-SET INDICATORE CATENA BS SET
Il set di indicatori di usura per catene Tsubaki è progettato per misurare le condizioni delle catene a rulli e determinare l'usura critica. Gli indicatori sono realizzati con materiali di qualità e sono resistenti alla corrosione. La loro struttura robusta garantisce una misurazione sempre accurata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | set bs |
|---|---|
| Materiale | materiale di qualità, resistente alla corrosione |
| Precisione | misurazione accurata e ripetibile (“accurate measuring every time”) |
| Campo di misurazione | verifica usura catena a rulli tramite allungamento: 0,7% (catena ok) / 1,5% (limite sostituzione) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione