DIGITAL TUBULAR ROD INSIDE MICROMETER 3 PADS 40-50MM 892043

Set digitale di micrometri interni a 3 punti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892043
Rubix:999221223065275
EAN:3660338446436
DIGITAL TUBULAR ROD INSIDE MICROMETER 3 PADS 40-50MM 892043

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo40 mm
Campo di misura, massimo50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DIGITAL TUBULAR ROD INSIDE MICROMETER 3 PADS 40-50MM 892043


MICROMETRO ALESAGGIO INTERNO DIGITALE 3 PATTINI 40-50MM

Punti di forza

Protezione IP65

Applicazioni

Micrometro interno digitale a 3 punti
protezione IP65, resistente all'acqua e alla polvere
Ampio display LCD lettura semplice
comunicazione bidirezionale
nottolino di arresto per garantire una misurazione precisa
Per fori alesati e fori ciechi

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo40 mm
Campo di misura, massimo50 mm
Graduazione0,001 mm
566,38 IVA esclusa
/ Unità
690,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione