Riferimenti
Camozzi:2931 M5
Rubix:170000000467303
Produttore:30-7931-3052

Dettagli del prodotto : 30-7931-3052 2931 M5
30-7931-3052 2931 M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | 0,197 '' |
|---|---|
| Materiale | bronzo (sinterizzato) |
| Lunghezza | 16,5 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 69 dB |
| Dimensione del filo | m5 |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
