Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40411140
Rubix:160000000435759
Produttore:BA SL 17 X 35 X 10 X 0 72 NBR 902




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40411140 PARAOLIO BASL AS 17X35X10 NBR
40411140 PARAOLIO BASL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito