Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412079
Rubix:160000000436630
Produttore:BAD 16 X 26 X 7 X 0 72 NBR 902


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412079 PARAOLIO BA A 16X26X7 NBR
40412079 PARAOLIO BA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito