302125 - STELO PER PIEDINI DI LIVELLAMENTO ACCIAIO O ACCIAIO INOX ACCIAIO ZINCATO LUCIDO SM-14-M8X68
SM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:SM-14-M8x68
Rubix:160000000516818
Produttore:302125



Documenti
Dettagli del prodotto : 302125 - STELO PER PIEDINI DI LIVELLAMENTO ACCIAIO O ACCIAIO INOX ACCIAIO ZINCATO LUCIDO SM-14-M8X68
Steli per elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato |
| Capacità di carico | 1631 kg |
| Forma costruttiva | stelo sferico articolato e filettato con esagono di regolazione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
