302641 - STELO PER PIEDINI DI LIVELLAMENTO ACCIAIO O ACCIAIO INOX ACCIAIO ZINCATO LUCIDO SM-24-M16X138
SM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:SM-24-M16x138
Rubix:160000000516831
Produttore:302641



Documenti
Dettagli del prodotto : 302641 - STELO PER PIEDINI DI LIVELLAMENTO ACCIAIO O ACCIAIO INOX ACCIAIO ZINCATO LUCIDO SM-24-M16X138
Steli per elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 277 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato lucido |
| Capacità di carico | 277 kg |
| Forma costruttiva | stelo per piedini di livellamento con snodo ø24 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
