302625 - STELO PER PIEDINI DI LIVELLAMENTO ACCIAIO O ACCIAIO INOX ACCIAIO ZINCATO LUCIDO SM-24-M16X98
SM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:SM-24-M16x98
Rubix:160000000516830
Produttore:302625
EAN:08055007056231



Documenti
Dettagli del prodotto : 302625 - STELO PER PIEDINI DI LIVELLAMENTO ACCIAIO O ACCIAIO INOX ACCIAIO ZINCATO LUCIDO SM-24-M16X98
Steli per elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 227 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato lucido |
| Capacità di carico | 227 kg |
| Forma costruttiva | stelo sferico articolato e filettato con esagono di regolazione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
