302325 - STELO PER PIEDINI DI LIVELLAMENTO ACCIAIO O ACCIAIO INOX ACCIAIO ZINCATO LUCIDO SM-14-M12X68
SM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:SM-14-M12x68
Rubix:160000000516823
Produttore:302325
EAN:08055007056088



Documenti
Dettagli del prodotto : 302325 - STELO PER PIEDINI DI LIVELLAMENTO ACCIAIO O ACCIAIO INOX ACCIAIO ZINCATO LUCIDO SM-14-M12X68
Steli per elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 66 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato |
| Capacità di carico | 713,6 kg |
| Forma costruttiva | stelo sferico articolato filettato con esagono di regolazione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
