Cuscinetto radiale a sfere SNR 6209ZZ, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6209.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6209ZZ
Rubix:999250616004144
Produttore:6209ZZ
EAN:3413520134358
CUSCINETTI A SFERE 6209ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6209ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8700 rpm
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31200 N
Peso0,416 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.