Cuscinetto radiale a sfere SNR 6305EE, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6305.EE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6305EE
Rubix:999221201000020
Produttore:6305EE
EAN:3413520143572




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6305EE
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6300 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 8600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22200 N |
| Peso | 0,235 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione