Riferimenti
Permaglide®:BUCHSE PAP 2530 P11
Rubix:999220510006804
Produttore:81530500




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA CILINDRICA 25X28X30 P11 PAP 2530 P11
Socket PAP, senza manutenzione, con retro in bronzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,032 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione