0700405750000-BOCCOLA EGB1525-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB1525-E40-Y
Rubix:160000001806742
Produttore:0700405750000
EAN:4012802758665
0700405750000-BOCCOLA EGB1525-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0700405750000-BOCCOLA EGB1525-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,9 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza25 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 1,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione